絞り込み
ねじの呼び
- M2(12)
- M3(4)
内径(Φmm)
- 2.2(2)
- 3(3)
外径(Φmm)
- 4
- 4.18(14)
- 5(14)
- 5.5(12)
- 6(30)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(38)
- 10(33)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(7)
- 20(9)
- 25(7)
- 50(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS303(6)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(6)
- ジュラコン(R)(4)
- ポリアセタール(2)
- 鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
- 0.5(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 廣杉計器(9)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- 大阪魂(4)
- ノーブランド(1)
- ケミス(1)
廣杉計器・大陽ステンレススプリング・大阪魂・ノーブランド・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥5,898税込¥6,4881箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-WE
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR
廣杉計器¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応