絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(2)
- M2.6(7)
- M3(4)
内径(Φmm)
- 2.7(2)
- 3(2)
外径(Φmm)
- 5
- 4(19)
- 4.18(14)
- 5.5(12)
- 6(30)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(38)
- 10(33)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(7)
- 20(9)
- 25(7)
- 50(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS303(3)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(5)
- ジュラコン(R)(3)
- ポリアセタール(2)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
厚さ(mm)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- ニッケル(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒染め(1)
ニッケル・無電解ニッケル・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(9)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ケミス(1)
- 大阪魂(1)
廣杉計器・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(5個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)8ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ外径(Φmm)5表面処理ニッケル平径(mm)5
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3用外径(Φmm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥719税込¥7911袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)5熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S
廣杉計器¥4,698税込¥5,1681袋(50個)当日出荷形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂