絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(10)
外径(Φmm)
- 5.5
- 4(19)
- 4.18(14)
- 5(14)
- 6(30)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(38)
- 10(34)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(7)
- 20(9)
- 25(7)
- 50(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(7)
- ジュラコン(R)(6)
- ナイロン(1)
- 鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- BSメッキ(1)
- ニッケル(7)
ブランド
- 廣杉計器(8)
- 大阪魂(2)
- タカチ電機工業(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

六角樹脂スペーサー HESシリーズ
タカチ電機工業¥299~税込¥329~1袋(20個)3日以内出荷M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)5.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm
廣杉計器¥169税込¥1861個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×40ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×35ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm
廣杉計器¥96税込¥1061個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥32,980~税込¥36,278~1袋(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm
廣杉計器¥119税込¥1311個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm
廣杉計器¥90税込¥991個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
六角両雌ねじエコスペーサー ASE-N(黄銅(カドミレス))(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)10ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ外径(Φmm)5.5