絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- 3mm(3)
- 4mm(6)
- 6mm(4)
- M2(88)
- M2.3(4)
- M2.5(27)
- M2.6(66)
- M3(323)
- M4(215)
- M5(130)
- M6(83)
- M8(52)
- M10(21)
- M12(22)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
表面処理
- 3価クロメート(4)
ブランド
- ホシモト(4)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。