絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 4mm(6)
- 5mm(5)
- 6mm(4)
- M1.7(4)
- M2(88)
- M2.3(4)
- M2.5(28)
- M2.6(66)
- M3(325)
- M4(216)
- M5(130)
- M6(85)
- M8(53)
- M12(22)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
内径(Φmm)
- 10(5)
- 10.2(2)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 11(3)
- 12(2)
- 12.2(5)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 20(6)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(4)
- テフロン(PTFE)(3)
- 鉄すべて(13)
- SPCC(1)
- SS400(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 3(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・黒染め
ブランド
- 大阪魂(6)
- ホシモト(4)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- TRUSCO(2)
- 廣杉計器(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・ホシモト・大陽ステンレススプリング・TRUSCO・廣杉計器・昭和コーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥729~税込¥802~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350税込¥3851個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥180税込¥1981枚4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥9,298税込¥10,2281箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
ドブスペーサー(タイヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(26個)翌々日出荷呼び径10寸法d(mm)10.2寸法t(mm)1外径(Φmm)12.2寸法D(mm)12.2表面処理ドブメッキ寸法l(mm)12ねじの呼びM10
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE
廣杉計器¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート