絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 4mm(6)
- 5mm(5)
- 6mm(4)
- M1.7(4)
- M2(88)
- M2.3(4)
- M2.5(28)
- M2.6(66)
- M3(325)
- M4(216)
- M5(130)
- M6(84)
- M8(52)
- M10(21)
- M12(22)
- M16(14)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
内径(Φmm)
- 20(3)
- 23(2)
外径(Φmm)
- 22(3)
- 30(1)
- 39(2)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(6)
- テフロン(PTFE)(5)
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 3(2)
表面処理
- 生地/未処理(2)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・昭和コーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥720~税込¥792~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥450税込¥4951枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥350税込¥3851枚4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140