絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 3mm(4)
- 4mm(8)
- 5mm(4)
- M1.4(8)
- M1.7(32)
- M2(155)
- M2.5(40)
- M2.6(168)
- M4(337)
- M5(165)
- M6(96)
- M8(62)
- M10(26)
- M12(27)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
内径(Φmm)
- 3(3)
- 3.2(10)
- 3.5(1)
外径(Φmm)
- 2.3(1)
- 4(4)
- 4.15(2)
- 4.18(6)
- 4.19(2)
- 4.2(1)
- 4.45(2)
- 4.55(1)
- 5(10)
- 5.5(10)
- 6(28)
- 6.1(1)
- 6.15(10)
- 6.18(20)
- 6.19(2)
- 6.3(1)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(2)
材質
- アルミ(37)
- ステンレスすべて(81)
- SUS303(19)
- SUS304(54)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(109)
- ABS(11)
- PBT(7)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- ジュラコン(R)(51)
- セラミック(2)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(11)
- ベーク(2)
- ポリアセタール(3)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(56)
- 炭素鋼(6)
- 黄銅(真鍮)(119)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(25)
- BSメッキ(1)
- その他(10)
- ニッケル(52)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(9)
- 銅メッキ(1)
- 黒アルマイト(1)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒アルマイト・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
- MAC8(マックエイト)(7)
- MYG(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- T.SIN(テイシン電機)(12)
- TRUSCO(4)
- カメダデンキ(3)
- ケミス(1)
- タカチ電機工業(4)
- ノーブランド(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ホシモト(3)
- ユーボン(3)
- 名取製作所(1)
- 大阪魂(87)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- 廣杉計器(275)
- 篠原電機(2)
Aratas(旧:omron)・MAC8(マックエイト)・MYG・NBK(鍋屋バイテック会社)・T.SIN(テイシン電機)・TRUSCO・カメダデンキ・ケミス・タカチ電機工業・ノーブランド・フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)・ホシモト・ユーボン・名取製作所・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器・篠原電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(270)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(9個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)ほか当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
キューブスペーサー CUBEシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(2個)ほか当日出荷4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ長さ(mm)全ねじ