絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3mm(3)
- 4mm(6)
- 5mm(4)
- 6mm(4)
- M2(69)
- M2.3(4)
- M2.5(21)
- M2.6(54)
- M3(252)
- M4(190)
- M5(115)
- M6(75)
- M10(19)
- M12(20)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
内径(Φmm)
- 8(2)
- 8.2(2)
外径(Φmm)
- 6.4(1)
- 10(5)
- 12(4)
- 13(2)
- 15(6)
- 16(4)
- 20(6)
- 25(4)
- 30(2)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS303(1)
- SUS304(14)
- SUS310S(2)
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(1)
- テフロン(PTFE)(2)
- 鉄すべて(27)
- SS400(6)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(3)
厚さ(mm)
- 0.9(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- その他(1)
- ジオメット(1)
- ニッケル(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(4)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・ジオメット・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- TRUSCO(8)
- ホシモト(8)
- ノーブランド(7)
- 大阪魂(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- MYG(4)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- イマオコーポレーション(1)
- カメダデンキ(1)
- 廣杉計器(1)
- ケミス(1)
- OHSATO(大里)(1)
TRUSCO・ホシモト・ノーブランド・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・MYG・大陽ステンレススプリング・イマオコーポレーション・カメダデンキ・廣杉計器・ケミス・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥689~税込¥758~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥539~税込¥593~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷から翌々日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス