絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(11)
- M5(10)
- M6(8)
- M8(8)
- M10(2)
- M12(2)
内径(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS303(1)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(7)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 1.6(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・無電解ニッケル・黒染め
ブランド
- TRUSCO
- 廣杉計器(207)
- 大阪魂(200)
- MAC8(マックエイト)(99)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- MYG(13)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(9)
- タカチ電機工業(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥419~税込¥461~1個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角サポーター(ステンレス)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。用途基板内の底上げ、間隔を作るために
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5
六角サポーター 三価クロメート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104材質鉄、三価クロメートメッキ全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス10、メス10表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698