絞り込み
主な用途
ブランド
- AICA(アイカ工業)(38)
- Devcon(デブコン)(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- PIA(8)
- TSオリジナル(高翔産業)(13)
- インダストリーコーワ(4)
- エスコ(5)
- ステップ(3)
- ハンディ・クラウン(7)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- マルエー・スワン(9)
- 井上工具(5)
- 大塚刷毛製造(38)
- 好川産業(27)
AICA(アイカ工業)・Devcon(デブコン)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・PIA・TSオリジナル(高翔産業)・インダストリーコーワ・エスコ・ステップ・ハンディ・クラウン・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・マルエー・スワン・井上工具・大塚刷毛製造・好川産業
専用ローラーとは、塗料を塗布するためのペイントローラーにおいて、特殊な塗布が必要な場合に使用する交換可能なローラー部位を指します。3面を一度に塗ることのできる多面ローラー、湾曲ローラー、角専用の細いコーナーローラーなど形状もさまざま。毛足が長いウールローラーであれば凹凸のある表面を均一に塗布するのに便利です。ローラー自体に模様が彫り込まれているものもあり、インパクトのある仕上がりを求める個性派におすすめ。
「主な用途」から絞り込む

デコペンツール 海綿風スモールローラー
大塚刷毛製造¥959~税込¥1,055~1本当日出荷スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
接着剤塗布用 ベロットローラー
井上工具(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロンボトル容量(mL)700主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジローラー M型 (ネジ止式)
好川産業(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1本ほか当日出荷水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラーローラーサイズ(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40
ABローラー (エンドレス型) 長柄 ピン止め
好川産業¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷仕様長柄タイプABローラー種類ローラーセット毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
多面塗りローラー パイプ型
マルエー・スワン(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷塗りにくい場所も塗りやすく。 パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。仕様パイプ型全長(mm)320種類ローラーセット毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
接着剤塗布用 ベロットローラー 替筒
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラー主な用途接着剤塗布用
多面塗りローラー パイプ型スペアー
マルエー・スワン(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷塗りにくい場所も塗りやすく。 パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。仕様パイプ型種類ローラー毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
ループローラー ライトファインカット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
道路ライン用ローラー セット
ハンディ・クラウン¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。用途道路ライン用ローラー寸法(mm)150材質(毛)ウール主な用途道路ライン用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
Cチャン用ワンタッチ替えローラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)当日出荷塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。材質ポリエステル適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーローラー 目地型
マルエー・スワン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷細い目地まで届く。仕様目地型全長(mm)320種類ローラーセット毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)70
NEW 波トタンローラー
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。用途トタンの波板塗装にサイズ(inch)7管内径(Φmm)23適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーローラー ソロバン型
マルエー・スワン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 届きにくい隅まで塗れる仕様ソロバン型種類ローラー毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
ピナクル 床用ローラー
PIA¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷各種建築塗料や各種塗装部位に幅広く対応する万能型用途床用毛丈(mm)13適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料主な用途床用
海綿ローラー
好川産業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷意匠仕上げに不可欠な海綿をローラーに仕立てました。手持ちで叩くスポンジよりもスピードアップでき、施工効率が上がります。用途外壁・内壁・建具・家具など材質スポンジ色薄茶色寸法(inch)6
デコペンツール エイジングローラー
大塚刷毛製造¥669~税込¥736~1パック(2本)翌日出荷硬さ・密度が異なるウレタンチップを混ぜることで塗料の吸い込み具合が変わり、ちぎって使えば海綿風とは違うパターンになり、ちぎらず塗った場合は、超短毛よりもダブルトーン(二色塗り)、トリプルトー(三色塗り)を塗りやすくなります。また、海綿風ローラーで付いたパターンの角をボカシたい場合、海綿風ローラーで塗布後、塗料が乾く前にエイジングローラーを転がしてあげれば(塗料を付けずに)、いい感じボケてエイジング風に仕上がります。用途エイジング仕上げ用材質【スポンジ】発泡ウレタン、端材の混合、【パイプ】PVC、【軸受け】POMキャップPP
波トタン用ローラー替 175ミリ
ハンディ・クラウン(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷面倒な波トタンもこれ一本で楽々!種類ローラー材質(ローラー部)発泡ウレタンローラーサイズ(mm)175主な用途波トタン用芯材紙RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)76
接着剤ローラー レギュラー
大塚刷毛製造¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。材質接着剤塗布用ウールサイズレギュラー筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
PATEKING PAD
大塚刷毛製造¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷デザイン塗装用。誰でも手軽に簡単に手を汚さずに細かなテクスチャが表現可能!。作業スピード大幅UP用途パテ塗り作業などに。材質ハンドル部:ポリプロピレン+エラストマー、ブレード台部:強化塩ビ樹脂、クッション部:チップウレタンクッション厚さ(mm)【クッション部】30寸法(mm)170×200質量(g)300
ミニスポンジローラー水性用
ステップ¥379税込¥4171袋(2本)当日出荷水性塗料や水性接着剤の塗布などに。サイズミニマムタイプスペア種類ローラー材質(ローラー部)ウレタンローラーサイズ(mm)75適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途水性用ローラーサイズ(inch)3
砂骨材ローラー ワンタッチコーナー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
ABローラー (エンドレス型)
好川産業¥519~税込¥571~1本当日出荷から翌日出荷最高級ウールを使用用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。仕様スペアローラータイプABローラー種類ローラー毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
波トタン・凹凸面用ローラー
ハンディ・クラウン¥999税込¥1,0991本当日出荷油性水性塗料兼用レギュラーローラースペアです。毛丈にボリュームがあるのでローラーが波トタンなどの凹凸面もしっかり塗装ができます。波面や凹凸面にローラーが入り込みきれいに塗れる用途油性・水性塗料兼用。波トタン・凹凸面の塗装に最適です。適合レギュラーローラーハンドル寸法(mm)175サイズレギュラーローラー種類中長毛材質(毛)PE繊維主体ローラーサイズ(mm)175主な用途油性・水性塗料兼用・波トタン・凹凸面の塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
NEW スレート小波ローラー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。用途スレートの波板塗装にサイズ(inch)7管内径(Φmm)23適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーローラー 目地型 スペアー
マルエー・スワン¥929税込¥1,0221本当日出荷細い目地まで届く。仕様目地型種類ローラー毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)70
スポンジローラー M型 トタン小波 (ワンタッチ式)
好川産業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。サイズレギュラータイプ専用ローラー種類ローラーローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)75スポンジ厚さ(mm)17
ネタクバリローラー (大穴)
好川産業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。タイプ大穴種類ローラーローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
ソレーユ 床用ローラー
PIA¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮用途防水材、高粘度塗料用毛丈(mm)13適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料主な用途防水材、高粘度塗料用
WONDER ミニローラー
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991袋(2本)当日出荷ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しています。材質ポリエステルサイズミニ毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床毛丈中毛筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応
ネタクバリローラー (小穴)
好川産業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌日出荷骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。サイズレギュラータイプ小穴種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
木目 グレイニングローラー
大塚刷毛製造¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ファッショナブルで多様な壁面作りができる、木目調パターンローラーです。壁面などに木目を描く作業に使用します。使用時はワイヤーのフレームを外して使用します。用途塗装、木目、パターンローラー材質表面/ゴム、支管/木製質量(g)約85寸法(Φ×mm)Φ22.5×116RoHS指令(10物質対応)対応
HCスリムローラー
ハンディ・クラウン¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷から4日以内出荷タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。RoHS指令(10物質対応)対応
替ローラー
井上工具¥7,798~税込¥8,578~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)木
NEW スレート大波ローラー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。用途スレートの波板塗装にサイズ(inch)7管内径(Φmm)23適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジローラー M型 (ワンタッチ式) 紙管
好川産業(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。 きめ細やかで、均一の仕上げができます。用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラー種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
凸面用ローラー
好川産業¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌日出荷ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。サイズレギュラータイプ専用ローラー種類ローラー毛丈(mm)2主な用途凸面用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールヘッドカットローラー (ネジ止)
好川産業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷塗装した面のヘッドを押さえ、塗装面を滑らかにし、変化させるヘッドカットローラー。タイプヘッドカットローラー種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)25
塗装・養生・内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら