絞り込み
ブランド
ボルト径寸法(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポール」から絞り込む
  • オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8
  • バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
  • バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mm

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
    材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×34×37適合バッテリー○○D20~○○H52
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
  • オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
  • バッテリーターミナルプロテクター CAPStyle

    バッテリーターミナルプロテクター

    CAPStyle
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    Cリング形状で、ターミナルを外すことなく取り付け可能。バッテリーターミナル部に発生する錆や腐食を防止し、通電障害を正常化することで充放電機能を高め、バッテリー電圧の安定化を持続させます。
  • バッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    バッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×34×37
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    Meltec(大自工業)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    オプティマバッテリーの+側端子を保護用。オプティマバッテリー用のターミナル用絶縁カバーです。+側用の片側1個入りで、バッテリーターミナルまわりの絶縁保護に使用できます。補修やオプションパーツとして使いやすく、ターミナル部の保護用品をお探しの際に適した仕様です。
    用途オプティマバッテリー用タイプターミナル用絶縁カバー使用箇所プラス側用
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌々日出荷
    ブラシとポスト入口がついています。ワイヤー毛は硬く腰があるため確実にポスト・ターミナルの洗浄ができます。
    材質本体:メタル質量(g)55穴径(Φmm)ポスト:15収納サイズ38×80ブラシ長(mm)35
  • バッテリーポールアダプター マリンテック

    バッテリーポールアダプター

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    6日以内出荷
    M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用。リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ。優れた導電性を持つ真鍮製。軽量・耐食性抜群。工具を使わず取付可能
    セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
  • バッテリーターミナルスプレッダー&クリーナー エスコ

    バッテリーターミナルスプレッダー&クリーナー

    エスコ
    ¥3,350税込¥3,685
    1本
    翌日出荷
    バッテリーターミナルを広げ綺麗にします。
  • バッテリーブラシ JTC

    バッテリーブラシ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ターミナル・クランプの清掃に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーキルスイッチD端子用 ZENDO

    バッテリーキルスイッチD端子用

    ZENDO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    長期間乗らない車やバイク、農機などを長期保管する場合の放電防止・盗難防止・オーディオの取付作業等。に最適です。
    用途輸入車・寒冷地仕様の国産車に搭載されているバッテリーの。マイナス端子で使われているD 型端子に対応しています。仕様D端子用質量(g)141
  • バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリーターミナルクリーナー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー側端子とケーブル側端子をきれいにクリーニングできる。
    用途バッテリー端子の清掃に寸法(mm)小ポール用:12~14本体樹脂製穴径(mm)15
  • バッテリー端子プライヤー マリンテック

    バッテリー端子プライヤー

    マリンテック
    ¥2,098税込¥2,308
    1式
    6日以内出荷
    高品質素材で高硬度/高耐久。長寿命で繰り返し使用に強い。ロングハンドル設計で力をかけやすい。強力な圧着で確実な端子接続。軽量/コンパクトで持ち運び簡単。工具箱や車載に収納しやすい。車/バイク/トラクター/船舶など幅広い用途に対応。1年保証
    型式BTP-R色シルバー&レッド質量(g)300保証期間1年素材合金鋼
  • バッテリーターミナルブラシ Lisle(ライル)

    バッテリーターミナルブラシ

    Lisle(ライル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    コイルスプリングカッターはバッテリーの接点を磨き、ステンレス製ブラシはケーブル端子を清掃します。
  • 簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ

    簡易ツールバッテリーターミナルキット

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
    全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
  • 2本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ

    2本爪バッテリーターミナルプーラー

    エスコ
    ¥18,300税込¥20,130
    1個
    翌々日出荷
    薄爪タイプ。狭い場所での使用に最適です。2本アームタイプです。
    仕様2本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)220アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    6日以内出荷
    新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
    適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
  • 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ

    3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ

    エスコ
    ¥2,000~税込¥2,200~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコ

    タイヤバルブ EA934ZGシリーズ

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1式(2本)
    翌日出荷
  • ホイールドーリ 回転フォーク、ペタル仕様 長崎ジャッキ

    ホイールドーリ 回転フォーク、ペタル仕様

    長崎ジャッキ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    32日以内出荷
    タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
  • ホイールドーリ 回転フォーク 長崎ジャッキ

    ホイールドーリ 回転フォーク

    長崎ジャッキ
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    32日以内出荷
    タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
  • スパークプラグレンチセット エスコ

    スパークプラグレンチセット

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1セット
    翌日出荷
    ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
  • 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ

    1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

    エスコ
    ¥7,950税込¥8,745
    1個
    翌日出荷
    アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 エスコ

    1000x310x800mm/3段 車載ラック棚

    エスコ
    ¥46,500税込¥51,150
    1組
    8日以内出荷
    3段
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●注意:全ての付属品及び組立用部品は付属しておりません。●サイズ(W×D×H)mm:1000×310×800
  • バッテリーターミナルナットプライヤー エスコ

    バッテリーターミナルナットプライヤー

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    翌日出荷
    バッテリー端子クランプのナットを簡単に緩めたり締めたりするために使用します。ジョーは鋸歯状になっておりしっかりと掴めます。
  • 0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー エスコ

    0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量:0.35L●サイズ(mm):Φ70×180(H)●色:ブルー●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:0.23kg●コップ内側にAg+抗菌加工●エコマーク取得商品
  • レーザー対応セーフティレーダー 一体型 セルスター

    レーザー対応セーフティレーダー 一体型

    セルスター
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    誤警報が少ない。速く、広く、強・弱2段階でレーザー受信。選べる待ち受け画面新デザイン。選べる警告パターン。最速・広角レーザー受信を実現!。光学フィルター+セルスター独自のシステムで誤警報の軽減
    仕様●サイズ:104(W)×21(D)×54(H)mm●重量:105g●電源電圧:12V/24V●液晶サイズ:3.2インチ●バンド数:18バンド●GPSデータ更新:無料アズワン品番65-3965-84
  • 254x95x260mm 小物入れ 車内用 エスコ

    254x95x260mm 小物入れ 車内用

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    翌日出荷
    車内用。前にメッシュポケット付。調節可能なストラップ付
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×95×260●材質:ポリエステル(600デニール)●ポケット数:2個
  • バッテリーターミナルブラシ エスコ

    バッテリーターミナルブラシ

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    4日以内出荷
    コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
    全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
  • マルチバッテリーターミナルカバー DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用 10個入 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    マルチバッテリーターミナルカバー DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用 10個入

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    適合機種DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用アズワン品番64-9724-27
  • マルチバッテリーターミナルカバー 黒 SET用 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    マルチバッテリーターミナルカバー 黒 SET用

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • マルチバッテリーターミナルカバー 赤 SET用 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    マルチバッテリーターミナルカバー 赤 SET用

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • マルチバッテリーターミナルカバー DTPL-1S・DTPL-2S・DXL SET用 10個入 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    マルチバッテリーターミナルカバー DTPL-1S・DTPL-2S・DXL SET用 10個入

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    適合機種DTPL-1S・DTPL-2S・DXL SET用アズワン品番64-9724-24
  • ターミナル オス 50個入 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ターミナル オス 50個入

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    適合電線(mm2)0.30~0.85アズワン品番64-9723-39
  • CERAMIC bearing OIL セラミックベアリングオイル 15mL BOOST

    CERAMIC bearing OIL セラミックベアリングオイル 15mL

    BOOST
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    BOOST CERAMIC bearing OIL は純国産化学合成油を使用しており超低粘度低摩擦なオイルが実現。ベアリングにすぐ浸透し吸着することにより飛散を抑え揮発を低減します。寒くても固まらず暑くても流れ出てこない為気温に左右されないベアリングオイル。種類を選ばず様々なベアリングにも問題なくご使用いただけます。今までにないスムーズな使い心地をご体感ください。特徴。球体ベアリング(セラミック・ノーマル)に付着するように設計されたベアリング専用オイル。通常のベアリングにはグリスが使用されていますグリスに負けない耐久性を維持しベアリング本来の性能を発揮することが出来ます。使い方。ディグリーザー等を使用しベアリングに付着した汚れ油分を洗浄し乾燥させます。ベアリングのボール部分に適量を注油します。余分なオイルはタオル等で拭き取ってください。*本体に圧入されているベアリングの場合は専門店でのメンテナンスをおすすめしています。
バッテリーターミナル用品