絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- JTC(8)
- MIDTRONICS(ミドトロニクス)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- カイセ(3)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3)
- HITACHI(3)
- DHC-DS(3)
- エーモン(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- デンゲン(2)
- 三商(2)
- KBL(ケービーエル)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 日平機器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- 古河電池(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バッテリーテスターはバッテリーの状況を数値で把握するための計測器で、測定対象は12V鉛、規格はJIS、EN (DIN)、SAE (BCI)、CAなどがあります。バッテリーは特に事前の点検が重要で、バッテリーが突然ダメになってしまう状態を測定によって回避することが出来ます。

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
(59件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0販売区分業務用
HCK601専用ロール紙
HITACHI¥5,398税込¥5,9381セット(10巻)当日出荷用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
バッテリーチェッカー用プリンター用紙
カイセ(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10ロール)当日出荷適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
バッテリーテスター 日本語対応
(52件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。測定範囲100-2000CCA質量(g)約220公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~40適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)販売区分業務用
比重計(アシストパイプ付)
エーモン(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷便利なアシストパイプ付用途バッテリーの充電状態をしっかりチェックセット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き全長(mm)210材質(先端)EVA
ロール紙 バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用
(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(2巻)当日出荷用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038直径×幅W(mm)30×57販売区分業務用
バッテリー用比重計
安藤計器製工所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から10日以内出荷バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。セット内容比重計、スポイト比重測定範囲1.100~1.300
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ
(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。販売区分業務用
ミニバス(自動給水装置)
嵯峨電機工業(8件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。ホース長さ(m)1.2
バッテリー診断機(LEDデジタル表示)
Meltec(大自工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)質量(g)約230使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示コード長さ(cm)約90測定電圧(V)9~15適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
バッテリーチェッカー
HITACHI¥74,980税込¥82,4781台当日出荷各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
バッテリー・クーラント・テスター
水戸工業(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用
(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)用途バッテリー液のチェック材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂幅(mm)50全長(mm)265質量(g)24.6ノズル長(mm)151握り径(Φmm)26比重測定範囲約1.13-1.26(目安)判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上販売区分業務用
バッテリーハイドロメーター
SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。 ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)。全長(mm)205
フルードテスター
KTC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
バッテリーアナライザー
ONE GAIN(ワンゲイン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40
バッテリーテスター(BAT151セット)
BOSCH(ボッシュ)¥92,980税込¥102,2781セット翌々日出荷・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、。 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート。 ※2025年8月時点未対応、アップデート予定。 ケーブル交換対応可能。 ハイブリッド車にも対応。 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能。 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト。 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属)。 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応用途バッテリーの状態チェック。12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認。バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェック。バッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断。バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)寸法(mm)192×64×31測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%質量(g)1300規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCAプリンター一体型サーマルプリンター保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)動作温度(℃)0~+50適合バッテリー6 / 12 / 24V
バッテリーコンパクトテスター
KBL(ケービーエル)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷カーバッテリーの寿命を判断。従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定。ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定。走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる。専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。質量(g)約20(リード線、両面テープ含む)外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く)電流(mA)約2(エンジン停止中)リード線長さ(mm)約250(端子含む)
手持屈折計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などトラスコ品番329-6113材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム全長(mm)約160質量(g)110温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)最小目盛(%)Brix 0.2外寸法(Φmm)約30測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料などBrix測定範囲(%)0.0~32.0
デジタルバッテリーテスター
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
デジタルバッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。材質プラスチック寸法(mm)180×90×35測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)使用電圧範囲(V)8~17
自動車用バッテリーテスター(CCA)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。質量(kg)0.8測定範囲8~17V測定方式動的内部抵抗測定方式表示LED、7segLED機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視
LiTime¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷幅広い互換性: 8V~120V DCの広い入力電圧範囲に対応。リチウムイオン電池、LiFePO4(リン酸鉄リチウム)、ゲル、AGMなど、さまざまなタイプのバッテリーと互換性があります。スマートBluetoothリアルタイム監視: 電圧、電流、電力、容量、残り時間、SOC(充電状態)をリアルタイムで監視可能。Bluetooth経由で専用アプリと連携すれば、いつでもどこでもバッテリーデータと周囲温度をリモートで確認できます。インテリジェント警告機能: 8種類の異常アラーム機能を搭載。電圧・電流の異常や容量不足が発生した際には即座に通知が届き、安全な電力使用をサポートします。データロギング: 電圧、電流、容量など13種類の履歴データを記録。さらに、24時間および30日間の電力消費カーブ(グラフ)を表示できるため、使用状況の把握や分析が容易です。簡単取り付け: セットアップはシンプルで分かりやすく、キャンピングカー(RV)、船舶、オフグリッドシステムなど、幅広い用途に最適です。
デジタルバッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷バッテリーに負荷をかけずに測定するコンダクタンス方式(特許)で安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現。仕様必要パワー(V):8、電圧計(V):8~17材質ABSプラスティック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用範囲CCA(100~1400)、SAE(100~1400)、DIN(100~1400)、IEC(100~800)、EN(100~800)表示3LEDランプ(緑・黄・赤)、2LEDランプ(緑・赤)使用可能温度範囲-18~50℃適合バッテリー12V自動車バッテリ
バッテリーCCAテスタープリンター付き
JTC¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA計測方式インピーダンス方式
























































![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)