絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- JTC(4)
- エーモン(2)
- 三商(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 日平機器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- デンゲン(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 安藤計器製工所(1)
- 水戸工業(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
140~160未満(1)
160~180未満(3)
200~220未満(3)
220~240未満(1)
260~280未満(1)
280~300未満(1)
300~350未満(2)
350~400未満(2)
400~450未満(1)

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
(59件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0販売区分業務用
比重計(アシストパイプ付)
エーモン(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷便利なアシストパイプ付用途バッテリーの充電状態をしっかりチェックセット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き全長(mm)210材質(先端)EVA
バッテリー用比重計
安藤計器製工所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から10日以内出荷バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。セット内容比重計、スポイト比重測定範囲1.100~1.300
バッテリー・クーラント・テスター
水戸工業(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用
(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)用途バッテリー液のチェック材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂幅(mm)50全長(mm)265質量(g)24.6ノズル長(mm)151握り径(Φmm)26比重測定範囲約1.13-1.26(目安)判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上販売区分業務用
バッテリーハイドロメーター
SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。 ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)。全長(mm)205
フルードテスター
KTC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
手持屈折計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などトラスコ品番329-6113材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム全長(mm)約160質量(g)110温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)最小目盛(%)Brix 0.2外寸法(Φmm)約30測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料などBrix測定範囲(%)0.0~32.0
バッテリークーラントテスター
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途バッテリー液の比重測定・クーラントの氷点測定ウォッシャー液氷点測定(メタノール入りのウッシャー液は測定不可)・Ad Blue(尿素水)濃度測定
電流クランプ(電圧プローブ付き)
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷連続電流0.6 A ~600 A(最大ピーク電流= 990 A)のみ測定可能。*別売りアクセサリーになります(0687000151 BAT151 には付属していません)セット内容電圧プローブ 付属
『バッテリーテスター/点検用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリーテスター
- バッテリー比重計
- バッテリーテスター部品



































![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)