12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電流(A)」から絞り込む
  • ブースタークリップ Meltec(大自工業)

    ブースタークリップ

    Meltec(大自工業)(54件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
  • 充電用クリップ 清和工業

    充電用クリップ

    清和工業(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
    用途補修用としてご使用ください。
  • バッテリークリップ エーモン

    バッテリークリップ

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1セット
    当日出荷
    大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
    用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下材質本体:スチール、クリップ:POMコード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20
  • ミニ・ワニ口クリップセット CUSTOR(クストー)

    ミニ・ワニ口クリップセット

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    裸端子・コネクターをグリップ。
    用途ヒューズ端子・リード線付属品絶縁カバーセット内容ミニクリップ 赤 黒 2個組
  • わに口クリップ(カバー付) 清和工業

    わに口クリップ(カバー付)

    清和工業(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・MADE IN JAPANの高品質仕様。
    用途自製用としてご使用ください。
  • 大開ワニ口クリップセット CUSTOR(クストー)

    大開ワニ口クリップセット

    CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    細線から極太線までグリップ。
    用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質黄銅カバーPVC加工はんだ付け定格(A)50最大開口(mm)25メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    大型のヒッポークリップです。
    用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A定格(A)100最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型充電クリップ 赤 GB[制御機器]

    大型充電クリップ 赤

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    大型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
    色赤定格電流(A)20
  • バッテリークリップ マリンテック

    バッテリークリップ

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    安心・安全な保護絶縁カバー付き。回路実験・回路テストなどに!標準型クリップ
    セット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで
  • 大型充電クリップ 黒 GB[制御機器]

    大型充電クリップ 黒

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    大型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
    色黒定格電流(A)20
  • バッテリークリップ 日立オートパーツ&サービス

    バッテリークリップ

    日立オートパーツ&サービス
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大許容電流:30A。ニッケルメッキ
    セット内容黒5個、赤5個表面処理ニッケルメッキ最大電流(A)30
バッテリークリップ