絞り込み
ねじの呼び
- M4.5(2)
- M6(1)
- M8(3)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(1)
- SUS430(2)
- 鉄(3)
適合材
- ALC(1)
- ブロック(1)
- 木材(1)
長さ(mm)
- 60(3)
- 90(3)
ねじ長さ(mm)
- 38
- 12(3)
- 14(2)
- 15(3)
- 20(15)
- 23(2)
- 25(9)
- 27(1)
- 30(4)
- 39(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 47(1)
- 49(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 53(1)
- 54(2)
- 63(1)
- 107(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- ユニクロ(1)
3価ユニクロ・ユニクロ
ブランド
- TRUSCO(2)
- 八幡ねじ(2)
- 日本パワーファスニング(1)
TRUSCO・八幡ねじ・日本パワーファスニング
「ねじの呼び」から絞り込む
M4.5(2)
M6(1)
M8(3)

ボルトスクリュー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM4.5材質鉄表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(12本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1セット(20本×5パック)ほか当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材適合材ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入
ステンウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM4.5材質(ねじ部)SUS410全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー