絞り込み
ねじの呼び
  • M6(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS410(2)
  • 鉄すべて(2)
  • 炭素鋼(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
適合材
  • コンクリート(3)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(4)
  • 10.5(1)
  • 12.5(1)
長さ(mm)
  • 45(4)
  • 55(1)
  • 60(4)
45・55・60
埋め込み深さ(mm)
  • 30
  • 0(1)
  • 35(6)
  • 40(1)
  • 45(5)
  • 50(3)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 400(1)
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 20(4)
15・20
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(2)
その他・サテン仕上
ブランド
  • 日本パワーファスニング(4)
  • サンコーテクノ(1)
日本パワーファスニング・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(4)
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    4,498税込4,948
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
  • 石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    石引アンカーWAタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品