絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • W5/16(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (2)
外径(Φmm)
  • 10
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18.5(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 34(4)
  • 35(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10.5(3)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 55(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
30
ねじ長さ(mm)
  • 12(2)
12
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
W5/16(1)
  • テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
  • キャビティスタットMSCA10 大阪魂

    キャビティスタットMSCA10

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    両端が同形状なので方向性がなく、どちらからでも埋込めます。 パーツフィーダーやマガジンを使用して埋込む場合に最適です。 従来品より固着力が強く、しかも肉厚が薄いボスに埋込めます。
    外径(Φmm)10めねじ径MM5
  • シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    シーティーアンカー GTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
  • 石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    石引アンカーWAタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品
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
アンカー関連商品 【通販モノタロウ】 アンカーボルト