絞り込み
材質
- 樹脂すべて(5)
- ナイロン(5)
外径(Φmm)
- 6
- 5(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 13(1)
- 15.5(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 23(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 34(4)
- 35(1)
適合材
- ALC(5)
- コンクリート(5)
ドリル径(Φmm)
- 6(5)
長さ(mm)
- 40(3)
- 60(1)
- 80(1)
ブランド
- フィッシャージャパン(5)
フィッシャージャパン
「ねじの呼び」から絞り込む

Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898~税込¥3,188~1セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,198税込¥2,4181セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)441下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898税込¥3,1881セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681セット(50本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)
フィッシャージャパン¥6,998税込¥7,6981セット(100本)当日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー