絞り込み
ねじの呼び
- M20
- M3.8(2)
- M4(1)
- M4.5(4)
- M5(5)
- M6(15)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(29)
- M10(18)
- M12(13)
- M13.5(1)
- M16(7)
- M22(1)
- M24(2)
- M46(1)
- W5/16(5)
- W3/8(11)
- W1/2(3)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
外径(Φmm)
- 20(1)
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 21.5(1)
- 25(1)
長さ(mm)
- 130(1)
- 200(3)
- 240(1)
- 250(3)
- 260(1)
- 280(2)
- 300(2)
- 307(1)
- 320(1)
- 350(1)
130・200・240・250・260・280・300・307・320・350
埋め込み深さ(mm)
- 90(1)
90
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
50
表面処理
- クロメート(1)
- 生地/未処理(1)
クロメート・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大阪魂(1)
- HI-LEAD(1)
- エイ.アンド.エス.システム(1)
サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂・HI-LEAD・エイ.アンド.エス.システム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(5)
M6(15)
M8(29)
M10(18)
M12(13)
M16(7)
M20
W5/16(5)
W3/8(11)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥6,198~税込¥6,818~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
KFC(ケー・エフ・シー)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)3日以内出荷あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
アンカーウチコミキ
サンコーテクノ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
ジンクハット
エイ.アンド.エス.システム¥7,598税込¥8,3581箱(10個)4日以内出荷ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。高さH(mm)46.5材料亜鉛合金二面幅S(mm)30ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー