絞り込み
ねじの呼び
  • M20
  • M3.8(2)
  • M4.5(4)
  • M5(6)
  • M6(20)
  • M6.2(3)
  • M6.3(2)
  • M8(31)
  • M10(20)
  • M12(14)
  • M13.5(1)
  • M16(8)
  • M22(1)
  • M24(2)
  • W1/4(2)
  • W5/16(6)
  • W3/8(12)
  • W1/2(4)
  • W3/4(2)
  • その他(19)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (4)
外径(Φmm)
  • 20(1)
適合材
  • コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
長さ(mm)
  • 130(1)
  • 200(3)
  • 240(1)
  • 250(3)
  • 260(1)
  • 280(2)
  • 300(2)
  • 307(1)
  • 320(1)
  • 350(1)
130・200・240・250・260・280・300・307・320・350
埋め込み深さ(mm)
  • 90(1)
90
ねじ長さ(mm)
  • 50(1)
50
表面処理
  • クロメート(1)
  • 生地/未処理(1)
クロメート・生地/未処理
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 大阪魂(1)
  • HI-LEAD(1)
  • エイ.アンド.エス.システム(1)
サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂・HI-LEAD・エイ.アンド.エス.システム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8(31)
M10(20)
M12(14)
M16(8)
M20
W5/16(6)
W3/8(12)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • KT-20用カップリング サンコーテクノ

    KT-20用カップリング

    サンコーテクノ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • テクノテスターKT 20 サンコーテクノ

    テクノテスターKT 20

    サンコーテクノ
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
    用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。トラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース材質スチール質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
  • KT-6/KT-20共通テスターボルト サンコーテクノ

    KT-6/KT-20共通テスターボルト

    サンコーテクノ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付 HI-LEAD

    ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付

    HI-LEAD
    6,198税込6,818
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット
    用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
    用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
  • アンカーウチコミキ サンコーテクノ

    アンカーウチコミキ

    サンコーテクノ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
    用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
  • ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)

    大阪魂
    1,398税込1,538
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット エイ.アンド.エス.システム

    ジンクハット

    エイ.アンド.エス.システム
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
    高さH(mm)46.5材料亜鉛合金二面幅S(mm)30ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品