絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • M3.8(2)
  • M4.5(4)
  • M5(6)
  • M6(20)
  • M6.2(3)
  • M6.3(2)
  • M8(31)
  • M10(19)
  • M12(13)
  • M13.5(1)
  • M16(8)
  • M20(10)
  • M22(1)
  • M24(2)
  • W1/4(2)
  • W5/16(6)
  • W1/2(3)
  • W3/4(2)
  • その他(19)
材質
  • その他(3)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 34(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12.5(1)
  • 19(1)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 85(1)
  • 307(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 0(1)
0
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 30(1)
12・30
表面処理
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 黒染め(2)
溶融亜鉛メッキ・黒染め
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • サカタ製作所(3)
  • ユニカ(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・サカタ製作所・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8(31)
M10(19)
M12(13)
M16(8)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • アンカーリセッター ユニカ

    アンカーリセッター

    ユニカ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
    用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
  • 3点セット サカタ製作所

    3点セット

    サカタ製作所
    4,398税込4,838
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
    パッキンフェルト+防水材
  • KT-6/KT-20共通テスターボルト サンコーテクノ

    KT-6/KT-20共通テスターボルト

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • テクノ AXシメボルト サンコーテクノ

    テクノ AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。
    用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
  • ステンレストグルBT(パワーアンカー 大阪魂

    ステンレストグルBT(パワーアンカー

    大阪魂
    3,003税込3,303
    1個
    翌々日出荷
    ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
    材質ステンレス下穴径(Φmm)19
  • 5点セット サカタ製作所

    5点セット

    サカタ製作所
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
    パッキンフェルト+防水材
  • 4点セット サカタ製作所

    4点セット

    サカタ製作所
    9,598税込10,558
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ナット・ボルト・山座金・フェルトパッキンの4点セットです
    パッキンフェルト+防水材
  • アンカーウチコミキ サンコーテクノ

    アンカーウチコミキ

    サンコーテクノ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
    用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
  • ハンドホルダーAZ-Hタイプ サンコーテクノ

    ハンドホルダーAZ-Hタイプ

    サンコーテクノ
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番557-8272ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンデーセット サンコーテクノ

    サンデーセット

    サンコーテクノ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    -
    全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
  • AXシメボルト サンコーテクノ

    AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-W30用)
    表面処理黒染ねじの呼びW3/8外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品