絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
  • その他(1)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 50(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10
  • 5(3)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7.5(6)
  • 8(4)
  • 8.2(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(6)
  • 10.2(3)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
  • 11.1(3)
  • 11.5~12.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(10)
  • 12.7(8)
  • 13.5(3)
  • 14(1)
  • 16(2)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
14
ブランド
  • 若井産業(2)
  • フィッシャー(1)
若井産業・フィッシャー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(1)
その他(1)
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(11本)
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ターンナット TN-5T(100本) 若井産業ターンナット TN-5T(100本)若井産業
8,498税込9,348
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャーM-Sプラグ M8S (50本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(50本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)8長さ(mm)50下穴径(Φmm)10穿孔深さ(mm)70トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)113.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品