絞り込み
ねじの呼び
- M12(4)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(2)
- 炭素鋼(2)
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 11
- 5(3)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 7.5(6)
- 8(4)
- 8.2(2)
- 9.2(2)
- 9.5(6)
- 10(3)
- 10.2(3)
- 10.5(3)
- 11.1(3)
- 11.5~12.5(1)
- 12(3)
- 12.5(11)
- 12.7(8)
- 13.5(3)
- 14(2)
- 16(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 60(1)
- 70(4)
- 90(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 50(3)
40・50
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(4)
- 30(1)
20・25・30
ブランド
- 日本パワーファスニング(3)
- TRUSCO(1)
日本パワーファスニング・TRUSCO
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(4)

JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
日本パワーファスニング¥4,598税込¥5,0581パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー