絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 5(2)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
  • 5
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7.5(6)
  • 8(4)
  • 8.2(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(6)
  • 10(3)
  • 10.2(3)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
  • 11.1(3)
  • 11.5~12.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(11)
  • 12.7(8)
  • 13.5(3)
  • 14(2)
  • 16(2)
長さ(mm)
  • 30(2)
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
フィッシャージャパン・ポップリベット・ファスナー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    19,980税込21,978
    1箱(500本)
    9日以内出荷
    1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
    用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
  • Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

    フィッシャージャパン
    5,698税込6,268
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
  • Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品