絞り込み
材質
- アルミ(1)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 5(2)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(2)
長さ(mm)
- 30(2)
ドリル径(Φmm)
- 5
- 5.5(4)
- 6(6)
- 7.5(6)
- 8(4)
- 8.2(2)
- 9.2(2)
- 9.5(6)
- 10(3)
- 10.2(3)
- 10.5(3)
- 11(4)
- 11.1(3)
- 11.5~12.5(1)
- 12(2)
- 12.5(11)
- 12.7(8)
- 13.5(3)
- 14(2)
- 16(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
- ポップリベット・ファスナー(1)
フィッシャージャパン・ポップリベット・ファスナー
「ねじの呼び」から絞り込む

ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥19,980税込¥21,9781箱(500本)9日以内出荷1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,698税込¥6,2681セット(100本)当日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー