絞り込み
ねじの呼び
- M10(4)
- M12(2)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(4)
- 炭素鋼(3)
外径(Φmm)
- 15.5(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
長さ(mm)
- 100
- 27.5(4)
- 30(8)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(13)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(6)
- 90(4)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
- 50(1)
45・50
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
- 9.5(2)
8・9.5
ねじ長さ(mm)
- 25(2)
25
表面処理
- クロメート(1)
- サテン仕上(1)
クロメート・サテン仕上
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- 日本パワーファスニング(4)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(4)
M12(2)
その他(1)

ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781パック(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
アスファルトアンカー
サンコーテクノ¥8,898税込¥9,7881箱(10本)4日以内出荷アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。適合板厚(mm)12以下ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)
日本パワーファスニング¥2,398税込¥2,6381パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥5,998税込¥6,5981セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
スーパースクイズピン
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781箱(100本)4日以内出荷モルタルの浮きを防止用途樹脂併用で、強い接着効果が生まれる材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー