絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M12(3)
  • M16(1)
  • その他(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(2)
  • 炭素鋼(1)
外径(Φmm)
  • 16(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 120
  • 27.5(4)
  • 30(8)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(12)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 100(9)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 160(5)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 190(3)
  • 200(3)
  • 230(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
70
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 17(1)
8・17
ねじ長さ(mm)
  • 40(1)
40
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
M12(3)
M16(1)
その他(1)
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    13,980税込15,378
    1箱(15本)
    3日以内出荷
    あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
    用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
  • SXRロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    SXRロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    9,898税込10,888
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品