絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M12(3)
  • M16(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (2)
外径(Φmm)
  • 22(1)
適合材
  • コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
  • 14(1)
  • 18(1)
長さ(mm)
  • 150
  • 27.5(7)
  • 30(8)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(13)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 100(9)
  • 120(5)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 160(5)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 190(3)
  • 200(3)
  • 230(3)
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • HI-LEAD(1)
サンコーテクノ・HI-LEAD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
M12(3)
M16(3)
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付 HI-LEAD

    ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付

    HI-LEAD
    2,298税込2,528
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット
    用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
  • ハンドホルダー サンコーテクノ

    ハンドホルダー

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1本(1本)
    4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダー
    材質スチール製全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトステンレスVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトステンレスVカット

    サンコーテクノ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性をアップします。ステンレス製品で、耐食性が要求される施工箇所に最適です。
    用途コンクリート用。ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。トラスコ品番574-9277セット内容ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)150ねじ径M10外径(Φmm)22適合品番ARケミカルセッター/HP-10、AP-10、AP-10S、AP-10L ・デンカクイックカプセル/D-10適合材コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品