絞り込み
ねじの呼び
- M12(3)
- M16(3)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
- 18(1)
長さ(mm)
- 170
- 27.5(7)
- 30(8)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(12)
- 60(14)
- 70(8)
- 80(6)
- 90(4)
- 100(8)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(5)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- クロメート(1)
クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- ナニワ建設機材(1)
- HI-LEAD(1)
サンコーテクノ・ナニワ建設機材・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(3)
M16(3)

ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)
ナニワ建設機材(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥2,198~税込¥2,418~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー