絞り込み
ねじの呼び
  • M6(3)
  • M8(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • SUS430(1)
  • 鉄すべて(3)
  • 炭素鋼(2)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(3)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(3)
  • 10.5(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 17.5(2)
  • 19.5(2)
  • 27.5(3)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 50(10)
  • 60(14)
  • 70(7)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 100(7)
  • 120(4)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 170(3)
  • 180(2)
  • 190(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
30
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 25(2)
15・25
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(1)
その他・サテン仕上
ブランド
  • 日本パワーファスニング(5)
  • サンコーテクノ(1)
日本パワーファスニング・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(3)
M8(1)
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(20本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1セット(24本×5パック)
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材適合材ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    3,698税込4,068
    1パック(24本)
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
  • 石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    石引アンカーWAタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み深さ(mm)30材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品