絞り込み
ねじの呼び
  • M3.8(2)
  • M8(6)
  • その他(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS410(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • 鉄すべて(4)
  • 炭素鋼(3)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(5)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7.5(6)
  • 10(1)
  • 12(1)
長さ(mm)
  • 50
  • 27.5(7)
  • 30(8)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 60(14)
  • 70(8)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 100(8)
  • 120(5)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 160(5)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 190(3)
  • 200(3)
  • 230(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(6)
35
ねじ長さ(mm)
  • 20(6)
20
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
その他・サテン仕上・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 日本パワーファスニング(5)
  • フィッシャージャパン(3)
  • TRUSCO(2)
  • 大阪魂(2)
日本パワーファスニング・フィッシャージャパン・TRUSCO・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3.8(2)
M8(6)
その他(2)
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター用ソケット 日本パワーファスニング

    タップスター用ソケット

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
    用途タップスター施工用全長(mm)50六角軸二面幅(mm)6.35仕様タップスター専用ソケット材質スチール電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200回転数(min-1[回/分])0~2600
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(18本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • S-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    S-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    2,798税込3,078
    1セット(100本)
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
  • ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    4,798税込5,278
    1パック(18本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
  • タップスター ステンレス バケツセット TRUSCO

    タップスター ステンレス バケツセット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット(100本)
    当日出荷
    コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
    用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
  • タップスター スチール バケツセット TRUSCO

    タップスター スチール バケツセット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個(100本)
    当日出荷
    コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
    用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
  • 雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック) 大阪魂

    雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(150本)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM3.8材質SUS410表面処理BK(SUS黒染め)
  • 雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地) 大阪魂

    雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地)

    大阪魂
    2,198税込2,418
    1箱(150本)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM3.8材質SUS410表面処理生地(または標準)
  • M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M8S (50本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(50本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)8長さ(mm)50下穴径(Φmm)10穿孔深さ(mm)70トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)113.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8
  • FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャージャパン

    FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    当日出荷
    FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
    用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品