絞り込み
ねじの呼び
- M6(5)
- M8(2)
- M10(5)
- M12(1)
- その他(2)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS410(3)
- SUS430(2)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
- 鉄すべて(6)
- 炭素鋼(4)
外径(Φmm)
- 6(1)
適合材
- ALC(4)
- コンクリート(7)
- ブロック(1)
- 木材(1)
ドリル径(Φmm)
- 5.5(4)
- 6(1)
- 8(2)
- 9.5(5)
- 11(1)
長さ(mm)
- 60
- 27.5(7)
- 30(8)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(12)
- 70(8)
- 80(6)
- 90(4)
- 100(8)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 30(4)
- 40(1)
- 45(5)
30・40・45
ねじ長さ(mm)
- 20(8)
- 38(3)
20・38
表面処理
- その他(2)
- サテン仕上(2)
その他・サテン仕上
ブランド
- 日本パワーファスニング(6)
- TRUSCO(4)
- フィッシャージャパン(3)
- MUSE(1)
日本パワーファスニング・TRUSCO・フィッシャージャパン・MUSE
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(5)
M8(2)
M10(5)
M12(1)
その他(2)

タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(18本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ボルトスクリュー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(25本)当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(12本)当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1セット(20本×5パック)当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
S-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881セット(50本)当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,998税込¥3,2981セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥4,498税込¥4,9481パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
タップスター ステンレス バケツセット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898税込¥3,1881セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー