絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M12(4)
  • その他(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(4)
  • 炭素鋼(4)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(5)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(3)
  • 11(4)
  • 14(1)
長さ(mm)
  • 70
  • 27.5(4)
  • 30(8)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(12)
  • 60(14)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 100(8)
  • 120(5)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(5)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 190(3)
  • 200(3)
  • 230(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(3)
  • 50(3)
35・50
ねじ長さ(mm)
  • 25(7)
25
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(1)
その他・サテン仕上
ブランド
  • 日本パワーファスニング(6)
  • TRUSCO(1)
  • フィッシャージャパン(1)
日本パワーファスニング・TRUSCO・フィッシャージャパン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
M12(4)
その他(1)
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(15本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニング

    JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)

    日本パワーファスニング
    4,598税込5,058
    1パック(8本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
    仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
  • ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
  • タップスター スチール バケツセット TRUSCO

    タップスター スチール バケツセット

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(100本)
    当日出荷
    コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
    用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
  • M-Sプラグ M10S (20本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M10S (20本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品