絞り込み
ねじの呼び
- M10(3)
- その他(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
- 鉄すべて(2)
- 炭素鋼(2)
外径(Φmm)
- 6(1)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(6)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 9.5(3)
- 16(1)
長さ(mm)
- 80
- 27.5(4)
- 30(8)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(12)
- 60(14)
- 70(8)
- 90(4)
- 100(8)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(3)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 45(3)
45
ねじ長さ(mm)
- 25(3)
25
表面処理
- その他(2)
- サテン仕上(1)
その他・サテン仕上
ブランド
- 日本パワーファスニング(3)
- フィッシャージャパン(3)
日本パワーファスニング・フィッシャージャパン
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(3)
その他(2)

タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
M-Sプラグ M12S (10本入り)
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681箱(10本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー