絞り込み
ねじの呼び
- W3/8(1)
- W1/2(1)
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
長さ(mm)
- 85
- 27.5(7)
- 30(8)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(12)
- 60(14)
- 70(8)
- 80(6)
- 90(4)
- 100(8)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 41(1)
ブランド
- ユニカ(1)
- フィッシャージャパン(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
W3/8(1)
W1/2(1)

アンカーリセッター
ユニカ¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H
フィッシャージャパン¥10,980税込¥12,0781セット(50個)当日出荷FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー