絞り込み
ねじの呼び
- M4.5(2)
- M5(1)
- M6.2(1)
- M6.3(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- サンコーテクノ(56)
- 大阪魂(38)
- フィッシャージャパン(20)
- 日本パワーファスニング(15)
- 積水(14)
- 若井産業(12)
- 八幡ねじ(7)
- 日本デコラックス(5)
- スターエム(4)
- TRUSCO(4)
- 高島(4)
- サカタ製作所(4)
- Fischer Fixings(3)
- サンコー[日用品](2)
- SK11(2)
- 撥水道場(2)
- コニシ(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M4.5(2)
M5(1)
M6.2(1)
M6.3(1)

ウッドハンガー (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298税込¥2,5281パック(15本)3日以内出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
デッキタッチ US型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)3日以内出荷インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784
チャンネルクランプ (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。寸法H(mm)30寸法W(mm)30
ステンレス ウッドハンガー (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1セット(1本×5本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)3日以内出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
コンクリート ハンガー (コンクリート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
チャンネルハンガー (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー