絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鉄骨建築用金物とは、鉄骨建築で必要なさまざまな部材の組み立てに必要な金物です。ボトルキャップ、ネコピース、吊りピース、プレハブジョイントなどがあります。ボトルキャップは、折半屋根のボルトを保護し、サビや腐食を防止する金物です。ネコピースは、1ツ穴から4ツ穴まであり、鉄骨の下地材や 胴縁の取り付けなどに適しています。吊りピースは、柱や梁の吊り上げ用のピースです。プレハブジョイントは、配管の適当な所へ取りつけることで、配管内の清掃ができます。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネコピース 1ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 1ツ穴

    フルサト工業(17件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質SPHC
  • ネコピース 2ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 2ツ穴

    フルサト工業(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPHC
  • コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース) コンドーテック

    コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース)

    コンドーテック
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    柱・梁用吊り用ピース。
    材質SS400相当
  • コンドー吊りピース コンドーテック

    コンドー吊りピース

    コンドーテック
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スリット付です。
    用途構造物に取付けて、吊り手として。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
  • ステンレスバンド(止め金具付き) タイセイ

    ステンレスバンド(止め金具付き)

    タイセイ
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
    用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に付属品バンド+止め金具材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7
  • パレット脚 コンドーテック

    パレット脚

    コンドーテック(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
    材質SPHC-P
  • ボルトキャップ グレー ムラタ産業

    ボルトキャップ グレー

    ムラタ産業(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要
    用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂グレー
  • 吊りピース スリット付 フルサト工業

    吊りピース スリット付

    フルサト工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質SS400
  • パイプ用フタ コンドーテック

    パイプ用フタ

    コンドーテック
    459税込505
    1個
    当日出荷
    角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
    材質SPHC-P
  • 雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用 サカタ製作所

    雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用

    サカタ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
    用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
  • ピースプレート フルサト工業

    ピースプレート

    フルサト工業
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質SS400板厚(mm)3.2
  • 親綱掛けピース フルサト工業

    親綱掛けピース

    フルサト工業(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質SS400
  • 機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M4(5個入り) ブロードウォッチ

    機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M4(5個入り)

    ブロードウォッチ
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。
    用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)16入数(個)5穴径M4
  • ネコピース縦穴 フルサト工業

    ネコピース縦穴

    フルサト工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質SPHC
  • 建直ピース フルサト工業

    建直ピース

    フルサト工業(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質SS400
  • デジタルロック 同一キー指定番号なし アイワ金属

    デジタルロック 同一キー指定番号なし

    アイワ金属
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠です。ダイヤル式より使いやすい、 ボタンを押すだけの簡単解錠タイプです。
    用途郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。仕様【ダイヤル】4桁材質【本体・ボタン】亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上【ツル】真鍮製クロームメッキ仕上
  • 自立コンピース コンドーテック

    自立コンピース

    コンドーテック(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    穴径(Φmm)14.5
  • オーバルスリーブ パック入 ニッサチェイン

    オーバルスリーブ パック入

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)圧着工具専用:無し(市販品で可)
  • ”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。
    用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
  • ブレースシート(コーナープレート) コンドーテック

    ブレースシート(コーナープレート)

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1箱(30個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SN-400BタイプJISブレース対応
  • ポイント戸当 木床用 NewHikari

    ポイント戸当 木床用

    NewHikari
    9,898税込10,888
    1箱(10セット)
    9日以内出荷
    本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。
    用途床付用。セット内容本体:1個、木床用固定ネジ:1個、ユニクロ木ネジ3.5×32:3本材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート形状円柱型幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)35
  • ネット受けピース フルサト工業

    ネット受けピース

    フルサト工業(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400C(°)60
  • プレハブジョイント エスコ

    プレハブジョイント

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 溶接フック J型 D16 FSC藤原産業

    溶接フック J型 D16

    FSC藤原産業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    鋼材や金具に溶接して固定するJ型フックです
    材質SD345質量(kg)0.5
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    179税込197
    1個
    当日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
  • ネコピース 4ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 4ツ穴

    フルサト工業(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SPHC寸法A(mm)190寸法t(mm)4.5寸法D(mm)14.5寸法B(mm)40寸法P1(mm)50寸法P2(mm)50
  • 機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M6(5個入り) ブロードウォッチ

    機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M6(5個入り)

    ブロードウォッチ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。
    用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)42入数(個)5穴径M6
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    15,980税込17,578
    1箱(50個)ほか
    10日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
  • 鉄クローム マンテルチェーン ニッサチェイン

    鉄クローム マンテルチェーン

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)クローム全長(m)30
  • 公団用戸当 NewHikari

    公団用戸当

    NewHikari
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    木製建具の上框用戸当りです。
    用途内装ドア用戸当りとして。材質ステンレス(SUS304)
  • 屈強掛け金 ABUS

    屈強掛け金

    ABUS
    29,980税込32,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
    用途門扉や倉庫などの各種扉。
  • ポイント戸当 コンクリート床用 NewHikari

    ポイント戸当 コンクリート床用

    NewHikari
    8,898税込9,788
    1箱(10セット)
    翌々日出荷
    本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。
    用途床付用。セット内容本体:1個、アンカ-1060:1本材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート形状円柱型幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)35
  • ”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。
    用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66シルバータイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42
  • ”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バックセット可変式です。
    用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66ブロンズタイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42
  • かんたん取替レバーハンドル 丸座鍵付錠 ブロンズ ヒナカ(旧:日中製作所)

    かんたん取替レバーハンドル 丸座鍵付錠 ブロンズ

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    バックセット可変式です。
    用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8374材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
  • ステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット) タイセイ

    ステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット)

    タイセイ
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
    用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に付属品バンド+止め金具材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7
  • ステンレスバンド専用止め金具50個入 タイセイ

    ステンレスバンド専用止め金具50個入

    タイセイ
    8,998税込9,898
    1箱
    翌々日出荷
    ステンレスバンド専用のステンレス製の止め金具。ステンレス製で錆びてネジが回せなくなる心配なし!ステンレス止め金具 (50個入り)。SUS304製なので、耐久性・耐候性・耐熱性・耐食性・強度に優れています!取り付け工具はマイナスドライバーのみ、取り付け方も簡単。マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
    用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に材質ステンレスSUS304
  • ステンレスバンド 30m巻(止め金具なし) タイセイ

    ステンレスバンド 30m巻(止め金具なし)

    タイセイ
    21,980税込24,178
    1巻
    翌々日出荷
    ステンレスバンド単品30m巻は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドはステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!別売のステンレスバンド止め金具と組み合わせてご使用ください。別売のステンレスバンド止め金具は使用工具もマイナスドライバーのみで、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
    用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に付属品バンド30m巻材質ステンレスSUS304幅(mm)13.7長さ(m)30
建築用鉄骨特集
おすすめ人気ランキング
鉄骨建築用金物