絞り込み
ブランド
- コンドーテック(18)
- フルサト工業(14)
- 関包スチール(7)
- 日栄インテック(7)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(6)
- エスコ(5)
- タイセイ(5)
- ニッサチェイン(4)
- NewHikari(4)
- ブロードウォッチ(4)
- ノーブランド(3)
- ABUS(2)
- 三協テック(2)
- 岡田装飾金物(1)
- アイワ金属(1)
- サカタ製作所(1)
- NEW STAR(1)
- サンワダイレクト(1)
- ムラタ産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
鉄骨建築用金物とは、鉄骨建築で必要なさまざまな部材の組み立てに必要な金物です。ボトルキャップ、ネコピース、吊りピース、プレハブジョイントなどがあります。ボトルキャップは、折半屋根のボルトを保護し、サビや腐食を防止する金物です。ネコピースは、1ツ穴から4ツ穴まであり、鉄骨の下地材や 胴縁の取り付けなどに適しています。吊りピースは、柱や梁の吊り上げ用のピースです。プレハブジョイントは、配管の適当な所へ取りつけることで、配管内の清掃ができます。

ボルトキャップ グレー
ムラタ産業(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1袋(50個)ほか当日出荷から翌日出荷波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂色グレー
ステンレスバンド(止め金具付き)
タイセイ¥289~税込¥318~1個翌々日出荷バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に付属品バンド+止め金具材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7
パイプ用フタ
コンドーテック¥459~税込¥505~1個当日出荷角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。材質SPHC-P
雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用
サカタ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M4(5個入り)
ブロードウォッチ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)16入数(個)5穴径M4
デジタルロック 同一キー指定番号なし
アイワ金属¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠です。ダイヤル式より使いやすい、 ボタンを押すだけの簡単解錠タイプです。用途郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。仕様【ダイヤル】4桁材質【本体・ボタン】亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上【ツル】真鍮製クロームメッキ仕上
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥199~税込¥219~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)圧着工具専用:無し(市販品で可)
”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105色シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
ポイント戸当 木床用
NewHikari¥9,898~税込¥10,888~1箱(10セット)9日以内出荷本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。用途床付用。セット内容本体:1個、木床用固定ネジ:1個、ユニクロ木ネジ3.5×32:3本材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート形状円柱型幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)35
”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66色ブロンズタイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42
自立コンピース(一つ穴)
コンドーテック¥179税込¥1971個当日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M6(5個入り)
ブロードウォッチ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)42入数(個)5穴径M6
自立コンピース(一つ穴)
コンドーテック¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)ほか10日以内出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
鉄クローム マンテルチェーン
ニッサチェイン¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から3日以内出荷リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)色クローム全長(m)30
屈強掛け金
ABUS¥29,980~税込¥32,978~1箱(3個)3日以内出荷ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。用途門扉や倉庫などの各種扉。
ポイント戸当 コンクリート床用
NewHikari¥8,898~税込¥9,788~1箱(10セット)翌々日出荷本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。用途床付用。セット内容本体:1個、アンカ-1060:1本材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート形状円柱型幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)35
”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色
ヒナカ(旧:日中製作所)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から9日以内出荷ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66色シルバータイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42
かんたん取替レバーハンドル 丸座鍵付錠 ブロンズ
ヒナカ(旧:日中製作所)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8374材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105色ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
ステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット)
タイセイ¥2,898~税込¥3,188~1セット(10個)翌々日出荷バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に付属品バンド+止め金具材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7