棒ゲージ :「ゲージ棒」の検索結果
棒ゲージとは、タイヤのバルブに押し当てることでタイヤの空気圧を測定できる機器。測定するタイヤに合わせてさまざまなタイプがあり、それに合わせてバルブ形状や向きが違ってきます。小型のものでは手の平サイズものもがあり、日常的な空気圧チェックに便利ですが、高圧には対応していないため注意が必要です。一部の製品には、デプスゲージが搭載されているものもあり、空気圧の測定と溝の深さの測定を1本で行うことができます。
関連キーワード
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。
測定範囲(kPa)80~1020
最小目盛(kPa)20
材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金
全長(mm)約292
質量(g)160
精度±10~20kPa
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定
測定範囲(kPa)50~350
最小目盛(kPa)10
材質スチール、ABS、樹脂
全長(mm)144
質量(g)18
外径(Φmm)10
精度±10kPa
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
測定範囲(kPa)100~1100
最小目盛(kPa)20
タイプ標準ダブル
精度±20Kpa
チャック(mm)27
こんなお得な商品も!

エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。
クリップでポケットに収まる。
米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!
測定範囲(kPa)100~800
最小目盛(kPa)20
全長(mm)150
材質(本体)スチール、アルミ(外側)
質量(g)32
外径(Φmm)10
測定誤差±20kPa
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス
能力(kPa)80~1100
最小目盛(kPa)20
長さ(mm)430
質量(g)200
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
チャックが斜めについているのでバルブに当てやすいゲージです。シングルタイヤタイプのタイヤゲージです。
用途バイク・小型自動車のタイヤの空気圧測定。
適合車種バイク・小型自動車
計測可能圧力範囲(kPa)100~400
バルブ種類米式バルブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
用途自転車用タイヤのエアー充填に
仕様3WAYタイプ
バルブ型式英式、米式、仏式
プラグ20型プラグ
適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車
バルブ対応:英式、米式、仏式
ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)100~1100
仕様バイク・小型自動車~大型自動車用
バルブ形式米式バルブ
対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
使用電池CR2032×1、LR44×2
測定精度(%)±3
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。
測定範囲(kPa)100~350
仕様バイク・小型自動車用
バルブ形式米式バルブ
対応シングルタイヤ
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)100~1100
仕様小型自動車~大型自動車用
バルブ形式米式バルブ
対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。