絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 40~600(1)
- 50~600(2)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(34)
- 中部精機(33)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(23)
- 未来工業(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- エスコ(15)
- 共立電気計器(11)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- 三和電気計器(5)
- フルーク(FLUKE)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る

音響発光式検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。用途検電全長(mm)130周波数(Hz)50/60共用測定方式非接触式電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上対象電線交流
ペンライト機能付検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷コンパクトなサイズで安全に検電ができます 感度調整機能付、最適な感度で検電できます 赤色発光と同時にブザー音にてお知らせします用途低圧交流専用トラスコ品番116-1650
音響発光式検電器(低圧交流専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷トラスコ品番116-1613長さ(mm)130電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)交流電圧(V)50~600アズワン品番65-2056-44
配線チェッカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,390税込¥9,2291個当日出荷ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど付属品収納ケース仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
100V・200V判別付検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)