絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 80~600(1)
ブランド
- 三和電気計器
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 中部精機(33)
- 長谷川電機工業(32)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(17)
- エスコ(12)
- 共立電気計器(10)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- カスタム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

検電器
三和電気計器¥3,898税込¥4,2881台当日出荷薄くて持ちやすいペン型デザイン 電源LEDがついた安全設計 交流電圧を赤色発光とブザーで確認 裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能用途AC専用低圧用検電器付属品取扱説明書仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)その他本製品は1年保証となります。種別検電器電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2使用周波数(Hz)50/60ディスプレイ光、音使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと適合電線裸線・被覆線対象電線交流アズワン品番64-8945-99RoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器
三和電気計器¥24,980税込¥27,4781台当日出荷接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能用途三相交流のモーターで使用可能付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書トラスコ品番471-6264種別モーター検相器電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1測定項目モーター回転・検相・電圧欠相・モーター接続欠相検出方式接触式表示LEDランプ点灯測定対象三相交流周波数範囲(Hz)40~400使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V使用電圧範囲(V)三相AC75~500RoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用測定コード
三和電気計器¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷KS3用の測定コードセット(3本入)種別モーター検相器部品補修用測定コード全長(m)約0.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用アリゲータセット
三和電気計器¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷KS3用のアリゲータセット(3本入)種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800