絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- HIOKI(日置電機)(3)
- 中部精機(3)
- エスコ(2)
- RS PRO(2)
- Martindale(2)
- 共立電気計器(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- マルチ計測器(1)
- 長谷川電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む

モーター検相器
三和電気計器¥24,980税込¥27,4781台当日出荷接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能用途三相交流のモーターで使用可能使用電圧範囲(V)三相AC75~500周波数範囲(Hz)40~400付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書トラスコ品番471-6264種別モーター検相器幅(mm)72高さ(mm)128質量(g)約210奥行(mm)38電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1測定項目モーター回転・検相・電圧欠相・モーター接続欠相検出方式接触式表示LEDランプ点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×38測定対象三相交流使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500VRoHS指令(10物質対応)対応