絞り込み
ねじの呼び
- M30(120)
- M33(43)
- その他(5)
材質
- ステンレスすべて(35)
- SUS304(15)
- SUS304N2(1)
- SUS310S(2)
- SUS316(5)
- SUS316L(6)
- SUS403(3)
- SUS430(1)
- 鉄すべて(104)
- S45C(37)
- SCM435(3)
- SNB7(1)
- SWRM(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3.5
- 0.4(80)
- 0.45(56山)(88)
- 0.5(220)
- 0.6(68)
- 0.7(36山)(216)
- 0.8(230)
- 1(407)
- 1.25(570)
- 1.27(20山)(54)
- 1.5(645)
- 1.58(16山)(86)
- 1.75(337)
- 2(445)
- 2.11(12山)(72)
- 2.3(11山)(64)
- 2.5(303)
- 3(240)
- 4(92)
- 4.5(59)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
- 18(24)
- 20(11)
- 24(67)
- 26(23)
- 30(12)
- 33(4)
- 35(1)
表面処理
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(8)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(12)
- クローム(5)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(8)
- パーカー(7)
- ユニクロ(16)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(23)
- 黒亜鉛(6)
ねじ山種類
- メートル並目(98)
メートル並目
規格
- 1種(79)
- 2種(13)
- 3種(41)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 41(2)
- 46(116)
- 50(41)
41・46・50
ブランド
- TRUSCO(2)
- 八幡ねじ(11)
- 大阪魂(129)
- 富士製作所(2)
- 池田金属工業(2)
- 由良産商(1)
TRUSCO・八幡ねじ・大阪魂・富士製作所・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から3日以内出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥560税込¥6161パック(2個)当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から翌々日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥999税込¥1,0991袋(1個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目