絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M2.6(71)
- M3(207)
- M4(230)
- M5(241)
- M6(326)
- M8(447)
- M12(571)
- M14(315)
- M16(403)
- M18(206)
- M20(356)
- M22(205)
- M24(246)
- M27(100)
- M30(170)
- M33(75)
- M36(107)
- W3/8(77)
- W1/2(74)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(89)
- SUS304(54)
- SUS310S(4)
- SUS316(7)
- SUS316L(8)
- SUS403(3)
- SUS430(1)
- チタン(8)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(370)
- S45C(101)
- SWRM(5)
- インコネル(3)
- ハステロイ(2)
- 黄銅(真鍮)(25)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.75(6)
- 0.8(1)
- 1(25)
- 1.25(140)
- 1.5(317)
- 1.75(1)
- その他(5)
厚さ(mm)
- 3(1)
- 6(75)
- 8(264)
- 8.04(2)
- 8.3(2)
- 8.4(2)
- 9(1)
- 10(13)
- 11.5(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 22.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(30)
- 3価ホワイト(42)
- その他(3)
- クロメート(59)
- クローム(34)
- ステンコート(2)
- ダクロタイズド(4)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(45)
- ノンクローム(3)
- パシペート(2)
- パーカー(29)
- ユニクロ(41)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(47)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(26)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(183)
- メートル細目(155)
メートル並目・メートル細目
規格
- 1種(242)
- 2種(93)
- 3種(99)
- 4種(1)
1種・2種・3種・4種
二面幅(mm)
- 14(59)
- 15.73(2)
- 16(5)
- 17(309)
- 17.77(2)
- 19.6(2)
- 22(1)
14・15.73・16・17・17.77・19.6・22
ブランド
- 大阪魂(431)
- TRUSCO(16)
- OHSATO(大里)(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 由良産商(6)
- コノエ(5)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- ラクテム(4)
- 八幡ねじ(3)
- エスコ(2)
- 冨士精密(2)
- 富士製作所(2)
- BUMAX(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 池田金属工業(2)
- スーパーツール(1)
- サイマコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・由良産商・コノエ・RMSレアメタルスクリュー・NBK(鍋屋バイテック会社)・KFC(ケー・エフ・シー)・ラクテム・八幡ねじ・エスコ・冨士精密・富士製作所・BUMAX・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・池田金属工業・スーパーツール・サイマコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥599税込¥6591パック(55個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥88税込¥971袋(4個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(300個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(300個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂(24件のレビュー)¥459税込¥5051パック(55個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/クロメート規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥419税込¥4611パック(10個)当日出荷材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(16個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(55個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(14個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥449税込¥4941個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
...