絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M2.6(74)
- M3(224)
- M4(252)
- M5(259)
- M6(342)
- M8(477)
- M10(550)
- M12(613)
- M14(350)
- M16(435)
- M18(233)
- M20(376)
- M22(218)
- M24(257)
- M27(112)
- M30(179)
- M33(78)
- M36(115)
- W3/8(80)
- W1/2(76)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(11)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(15)
- 黄銅(真鍮)(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(34)
厚さ(mm)
- 1.2(5)
- 1.5(1)
- 1.6(23)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- クローム(4)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
規格
- 1種(15)
- 2種(6)
- 3種(8)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 4(32)
4
ブランド
- 大阪魂(19)
- 廣杉計器(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 池田金属工業(2)
- コノエ(1)
- ボサード(1)
- ケミカルスクリュー(1)
- アローズ(1)
大阪魂・廣杉計器・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・ボサード・ケミカルスクリュー・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥99税込¥1091袋(20個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥699税込¥7691袋(50個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221セット(26個×5袋)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891セット(14個×5袋)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥23,980税込¥26,3781箱(8000個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(390個)当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮表面処理ニッケルメッキ規格1種
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥3,960税込¥4,3561パック(200個)翌々日出荷入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類並目
モリブデンナット
アローズ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781パック(5400個)当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (1種・ポリカーボネート)
ケミカルスクリュー¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)3日以内出荷から31日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート規格1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781パック(4400個)当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応