絞り込み
ねじの呼び
- M27
- M2.6(73)
- M3(215)
- M4(239)
- M5(247)
- M6(331)
- M8(466)
- M10(535)
- M12(596)
- M14(345)
- M16(426)
- M18(228)
- M20(367)
- M22(215)
- M24(253)
- M30(175)
- M33(77)
- M36(112)
- W3/8(79)
- W1/2(75)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(15)
- SUS310S(2)
- SUS316(3)
- SUS316L(4)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(78)
- S45C(29)
- SCM435(2)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(11)
- 2(22)
- 3(73)
- その他(1)
厚さ(mm)
- 16(32)
- 22(50)
- 27(12)
- 30(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(8)
- クロメート(14)
- クローム(5)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(6)
- パーカー(4)
- ユニクロ(12)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(20)
- 黒亜鉛(4)
ねじ山種類
- メートル並目(48)
- メートル細目(31)
メートル並目・メートル細目
規格
- 1種(58)
- 2種(12)
- 3種(33)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 36(2)
- 41(94)
36・41
ブランド
- 大阪魂(104)
- 富士製作所(2)
- 池田金属工業(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・富士製作所・池田金属工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥389税込¥4281袋(1個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥669税込¥7361袋(1個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579~税込¥637~1パックほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥14,980税込¥16,4781箱(45個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥19,980税込¥21,9781箱(20個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥55,980税込¥61,5781箱(20個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応