絞り込み
ねじの呼び
- M64
- M2.6(74)
- M3(224)
- M4(253)
- M5(259)
- M6(342)
- M8(477)
- M10(550)
- M12(613)
- M14(350)
- M16(435)
- M18(233)
- M20(376)
- M22(218)
- M24(257)
- M27(112)
- M30(179)
- M33(78)
- M36(115)
- W3/8(80)
- W1/2(76)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(25)
- S45C(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 6(19)
厚さ(mm)
- 38(5)
- 51(16)
- 66(1)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(14)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
- メートル細目(4)
メートル並目・メートル細目
規格
- 1種(16)
- 2種(2)
- 3種(5)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 95(23)
95
ブランド
- 大阪魂(24)
- 富士製作所(2)
- 日本プララド(1)
大阪魂・富士製作所・日本プララド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(1個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
テンションナット
日本プララド¥69,980税込¥76,9781個46日以内出荷から51日以内出荷大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。材質クロムモリブデン鋼
六角ナット(3種(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(1個)翌々日出荷ねじの呼びM64材質鉄(または標準)ねじピッチ6表面処理三価ホワイト規格3種厚さ(mm)38二面幅(mm)95ねじの種類ナット寸法e(mm)約110寸法dw(Φmm)約92