絞り込み
ねじの呼び
- M72
- M2.6(72)
- M3(215)
- M4(240)
- M5(247)
- M6(331)
- M8(466)
- M10(535)
- M12(596)
- M14(343)
- M16(424)
- M18(227)
- M20(366)
- M22(215)
- M24(252)
- M27(109)
- M30(175)
- M33(77)
- M36(112)
- W3/8(79)
- W1/2(74)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(9)
- S45C(3)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(1)
- 3(1)
- 6(8)
厚さ(mm)
- 42(1)
- 58(7)
- 73(1)
表面処理
- ドブメッキ(1)
- 生地/未処理(7)
ねじ山種類
- メートル細目(8)
メートル細目
規格
- 1種(7)
- 2種(2)
- 3種(1)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 105(10)
105
ブランド
- 大阪魂(8)
- 富士製作所(2)
大阪魂・富士製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応