絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(6)
- M5(91)
- M6(98)
- M8(97)
- M10(86)
- M12(53)
- M16(1)
- W5/16(1)
- W3/8(13)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- チタン(1)
- 鉄(63)
表面処理
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(9)
- クロメート(8)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(15)
- 黒亜鉛(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(2)
- 0.7(36山)(70)
- その他(1)
ねじ山種類
- メートル並目(56)
ブランド
- 大阪魂(76)
- オチアイ(4)
- TRUSCO(2)
- ボーセイ(2)
- ボサード(1)
大阪魂・オチアイ・TRUSCO・ボーセイ・ボサード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ウェルドナット(溶接ナット)とは、溶接して使用するナットのことです。薄い鉄板に部品を締め付けたい場合、ネジ加工できず、タッピングスクリュウでは強度を確保が困難な場合に、鉄板にあらかじめスポット溶接などで先付け。一般的には、ウエルドナット専用溶接機を用いて溶接が必要です。ネジ部のサイズは、一般のネジやボルトサイズに準じたものが揃っています。溶接部位の形状に合わせて、最適なウエルドナットを選ぶといいでしょう。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(6)
M4
M5(91)
M6(98)
M8(97)
M10(86)
M12(53)
M16(1)
W5/16(1)
W3/8(13)

ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ホワイト)(パック品)
オチアイ(15件のレビュー)¥529税込¥5821パック(13個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット 1A
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット(14個)当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥409税込¥4501パック(6個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス寸法j(mm)(最小)0.3(最大)1.5ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(700個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット 1B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(14個)当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
四角ウエルドナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(1000個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥2,698税込¥2,9681箱(500個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄寸法t(mm)0.8ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット DIN
ボサード¥16,980税込¥18,6781箱(1000個)3日以内出荷DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。 3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,398税込¥3,7381箱(1000個)翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト寸法J(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥23,840税込¥26,2241箱(1000本)4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)
ボーセイ¥12,770税込¥14,0471箱(1000本)4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スズコバウェルディングN-F(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(21個)翌々日出荷(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。タイプダボナシ寸法H(mm)6寸法A(mm)23寸法t(mm)1.2寸法D(mm)5.6寸法B(mm)12適合ねじM4×0.7
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
4カクウエルドN(Pツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(87個)翌々日出荷パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。寸法H(mm)3.2寸法S(mm)9寸法D(mm)7寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8呼び径dM4ピッチP(mm)0.7