絞り込み
ねじの呼び
- M8(49)
- M9(4)
- M10(22)
- M12(12)
- M14(7)
- M16(3)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(19)
- SUM43(1)
- 炭素鋼(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25
- 0.4(23)
- 0.5(41)
- 0.7(36山)(38)
- 0.75(29)
- 0.8(43)
- 1(135)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(145)
- 1.58(16山)(26)
- 1.75(47)
- 2(97)
- 2.11(12山)(17)
- 2.3(11山)(9)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(12)
- 3(41)
- 3.5(18)
- 4(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- その他(1)
- メートル並目(16)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- クロメート(3)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
規格
- 1種(1)
1種
ブランド
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(1)
- オチアイ(3)
- オー・ピー・ジ(2)
- 大阪魂(89)
- 池田金属工業(1)
- 由良産商(1)
TRUSCO・イマオコーポレーション・オチアイ・オー・ピー・ジ・大阪魂・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(49)
M9(4)
M10(22)
M12(12)
M14(7)
M16(3)

ばね座金付ナット
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(30個)当日出荷ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
やきつかナット
由良産商¥729~税込¥802~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
HLS
大阪魂¥1,149税込¥1,2641個当日出荷から翌々日出荷HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
トルシアナットK
池田金属工業¥1,498税込¥1,6481パック(3個)4日以内出荷ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。材質樹脂キャップ:ポリカーポネート、ゆるみ止めKナット:SUS304相当
3カ-W POPナット(パイプ SRH
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷ナットフランジの裏面は、パイプ曲面に添うようR形状に成形してありますので取付後、水平座面が得られます。寸法P(mm)1.5